Bobina del evaporador de amoníaco Niagara 609
Niagara Frost Never Forms Spray Cooler/Condensador evaporativo. Modelo: 609. S/N: 33118. Los enfriadores por aspersión Niagara están diseñados para que "nunca se forme escarcha" y puedan funcionar a "capacidad máxima siempre". Ventiladores Centrífugos con Motor Eléctrico Reliance, 15 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 39.8-36/18 amperios, 60 Hz, trifásicos. Diámetro de la polea motriz: 6-1/2 pulg. Diámetro de la polea conducida: 25-1/2 pulg. Relación de polea: 0,25. Rpm finales: 446. Bomba Sumergible con Motor General Electric, 1 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 3.7/1.85 amperios, 60 Hz, trifásica. Bomba sumergible con motor eléctrico Reliance, 1 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásica. (3) Interruptores de seguridad Westinghouse. Entradas: (1) puerto de entrada de solución sin escarcha de 3/4 pulg., (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto auxiliar FNPT, (2) de 1-1/2 pulg. de diámetro. Puertos de entrada de refrigerante. Salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Puertos de descarga de refrigerante, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de drenaje de desbordamiento, (2) respiraderos de 2 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 12 pies 6 pulgadas de largo x 8 pies de ancho x 13 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP291B
- Manufacturer: Niagara
- Model: 609
- Serial Number: 33118
Evaporator Coil Details
- Spec Sheet Available: No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 15 hp Centrifugal Fans with Reliance Electric Motor, (1) 1 hp Submersible Pump with General Electric Motor, (1) 1 hp Submersible Pump with Reliance Electric Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 150
- Width (Inches): 96
- Height (Inches): 156
- Weight (LBS): 242
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No