Serpentín evaporador de amoníaco Niagara A40E
2000 Concentrador “No-Frost”® de Niagara Blower Company. Modelo: A40E. Número de serie 00-12983. (1) Motor eléctrico Marathon, 0,75 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. (1) Motor eléctrico Marathon, 1/3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. La tecnología No-Frost® ofrece deshumidificación por refrigeración y desecante líquido a base de glicol y es ideal para aplicaciones de procesamiento, envasado y almacenamiento donde se requieren condiciones consistentes y libres de escarcha. Las características incluyen: Inhibición permanente del 99,9 % de los patógenos transmitidos por el aire, absorción de humedad de la corriente de aire y un serpentín sanitario libre de escarcha. Entrada: (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 3 pies 5 pulgadas de ancho x 6 pies de alto (H15) (ACN560).
Product Details
- Cantidad en stock: MDFC066.32a
- Manufacturer: Niagara
- Model: A40E
- Serial Number: 00 -12983
Evaporator Coil Details
- Left or Right Handed: Left
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 0.75 hp Marathon Electric Motor, and (1) 0.33 hp Marathon Electri
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 41
- Height (Inches): 72
- ACN: 560
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2000
- Spec Sheet Available: Yes