Serpentín evaporador de amoníaco Niagara A40E
Concentrador Niagara No-Frost. Modelo: A40E. Bomba sumergible con motor US Electric de 7,5 hp, trifásica. Bomba centrífuga con motor Baldor de 1/2 hp, trifásica. (2) Sopladores centrífugos con motores Baldor, 1/4 hp, trifásicos. Panel de control de CS & S. Electric Inc. La tecnología No-Frost ofrece deshumidificación por refrigeración y deshumidificación con desecante líquido a base de glicol y es ideal para aplicaciones de procesamiento, envasado y almacenamiento donde se requieren condiciones consistentes y libres de escarcha. Las características incluyen: Inhibición permanente del 99,9 % de los patógenos transmitidos por el aire, absorción de humedad de la corriente de aire y un serpentín sanitario libre de escarcha. Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 7 pies 1/2 pulgadas de alto (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP264
- Manufacturer: Niagara
- Model: A40E
- Serial Number: 867997
Evaporator Coil Details
- Left or Right Handed: Left
- Spec Sheet Available: No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 4
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 7.5 hp U.S. Electric motor, (1) 0.5 hp Baldor motor, and (2) 0.25 Centrifugal blowers with Baldor motors
Dimensions:
- Length (Inches): 76
- Width (Inches): 43
- Height (Inches): 84.5
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No