Rectificador NIFE

Rectificador NIFE

Rectificador NIFE. Modelo: SCB-120-25. S/N: 89452. Entrada: 120 V, 63,4 A, 47-63 Hz, monofásica. Salida: 153,9 VCC, 27,5 A. Dimensiones totales: 2 pies 8 ¼ pulgadas de largo x 1 pie 7 ½ pulgadas de ancho x 3 pies 3 3/8 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TMCB323.a
  • Fabricante: NIFE – Powertronic Corporation
  • Modelo: SCB-120-25
  • Número de serie: 89452

Detalles del transformador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 32.25
  • Ancho (pulgadas): 19.5
  • Altura (pulgadas): 39.375

Detalles adicionales del producto

Rectificador NIFE

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente