- Detalles del producto
Inversor Estático NIFE - 2 KVA
Inversor Estático NIFE. Modelo: 120CV2000-102. S/N: 89656. Entrada CC: 105-160 V, 24 A a 105 V. Salida CA: 2 KVA, 120 V, 60 Hz, 16,7 A, monofásica. Dimensiones totales: 2 pies 8 ¼ pulgadas de largo x 1 pie 7 ½ pulgadas de ancho x 3 pies 3 ½ pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TMCB324.a
- Fabricante: NIFE – Powertronic Corporation
- Modelo: 120CV2000-102
- Número de serie: 89656
Detalles del transformador
- Kva: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 32.25
- Ancho (pulgadas): 19.5
- Altura (pulgadas): 39.375
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!