Lavadora de Verduras Continua Nilma
Lavadora de Verduras Continua Nilma. Modelo: Atirmatic. Acero inoxidable. Capacidad del lavabo: 132 galones. Producción/hora: aprox.- 880 lbs de verduras livianas, 1760 lbs de verduras pesadas. Capacidad del lavabo: 132 galones; Dimensiones del lavabo: 57 pulgadas de largo x 18-1/2 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto. Motor Sta-Rite: 5-1/2 hp, 3450 rpm, 208-220/460 V, 60 Hz, trifásico. Bomba Sta-Rite, Modelo: JHHG3T-53H. Entrada: 2-1/2 pulg.; salida: 2 pulg. Bomba n.º 2: entrada: 2 pulg.; salida: 1-1/2 pulg. Motor de bomba: 1,5 hp, 208 V, 3300 rpm, 5,9 amperios, 60 Hz. Dimensiones de la correa: 38 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 115,5 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto. Se logran excelentes resultados en todo tipo de verduras, frutas, pescado y otros productos alimenticios. Completamente automático y programable industrialmente.
Product Details
- Cantidad en stock: EEGC127.2a
- Manufacturer: Nilma
- Model: Atirmatic
Tank Details