Evaporador de tres efectos Niro / Alfa Laval

Evaporador de tres efectos Niro / Alfa Laval

Planta piloto Niro/Alfa Laval, sistema evaporador de efecto tubular de película descendente {3} {montado sobre patines}, fabricado íntegramente en acero inoxidable sanitario, con capacidad nominal de 40-120 kg/hr de evaporación de agua. La unidad se completa con una bomba de vacío SiHi, bombas de producto centrífugas de acero inoxidable y está unificada en una base común con tuberías y controles. Hay 1,5 metros cuadrados de superficie de tubo en el condensador de superficie, 1,38 metros cuadrados en el primer efecto, 0,92 metros cuadrados en el segundo efecto y 0,46 metros cuadrados en el tercer efecto. La unidad fue nueva en 1978, se encuentra en excelentes condiciones.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 550.PF4.325
  • Fabricante: Niro

Detalles del evaporador

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Evaporador de tres efectos Niro / Alfa Laval