Evaporador tubular de película descendente Niro-Delaval: 50 000 libras

Evaporador tubular de película descendente Niro-Delaval: 50 000 libras

Evaporador tubular de película descendente Niro-Delaval - 50,000 lbs. 3 Efectos con Finisher y TVR. Acero inoxidable 316. Evaporación de 50,000 lb de agua/h usando 14,500 lb/h de vapor a 125 psig. Precalentador, tuberías, bombas, condensador, tanque de alimentación, panel de control. Incluye 3 elementos calefactores FF, 3 separadores, acabador, tvr, tubería de vapor, 6 bombas centrífugas, una bomba de vacío, condensador de carcasa y tubos, tanque de equilibrio (alimentación) y panel. Aproximadamente 1.478 m2 (15.900 pies cuadrados), sin incluir el acabado. Excelente estado, algunos tubos bloqueados. Fue desmantelado en enero de 2005. VENDIDO

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: cMM001.
  • Fabricante: Niro

Detalles del evaporador

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Evaporador tubular de película descendente Niro-Delaval: 50 000 libras