Homogeneizador de alta presión Niro Soavi
1995 Homogeneizador de alta presión Niro Soavi. Modelo: PANDA. S/N: 3007. Presión máxima de trabajo: 21755 psi (150 MPa). Caudal estándar: 2,6 gal/h (10 l/h). La unidad funciona a temperaturas de hasta 194 °F. Tanque de alimentación: 0,5 gal. Panda es una unidad de homogeneización de alta presión diseñada para laboratorio y producción a pequeña escala en las industrias farmacéutica y biotecnológica. Conexiones de entrada/salida de triple abrazadera. Motor ABB, 1,74 hp (1,3 kw), 850 rpm, 220/380 V, 7,9/4,5 amperios, 60 Hz. Relación de polea: 5 a 1, rpm finales: 170. Salida: (1) conector de línea 'S' de 3/4 pulg. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBBP3650b.8
- Manufacturer: Niro
- Model: PANDA
- Serial Number: 3007
Homogenizer Details