Evaporador de 6 efectos Niro/DeLaval: 50 000 libras por hora

Evaporador de 6 efectos Niro/DeLaval: 50 000 libras por hora

Evaporador Niro/DeLaval de 6 efectos con TVR: completo con acabador, construcción totalmente de acero inoxidable, aprobado por el USDA, incluidos todos los componentes de soporte con válvulas, tuberías, bombas, tanques de equilibrio, sopladores y controles. Uso anterior: 12% de suero (Mozzarella) 65,000 libras por hora de alimentación y 16,000 libras de 52% de producción de sólidos con 49,000 libras por hora de eliminación de agua. Tiene contacto con el producto de acero inoxidable 316. Ubicado instalado en Leprino Foods en Waverly, Nueva York

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDLF82.500
  • Fabricante: DeLaval

Detalles del evaporador

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Evaporador de 6 efectos Niro/DeLaval: 50 000 libras por hora