Reductor de accionamiento de motor CC Nord de 90 grados

Reductor de accionamiento de motor CC Nord de 90 grados

Reductor de accionamiento de motor de CC de 90 grados Nord, S/N IS40L-56 L/A, accionamiento 0,12 hp 230/460 voltios 1660 rpm, 56 orpm, relación 26:1, eje doble de 3/4 pulg., dimensiones totales 11 pulg. L x 9 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SGM116(4)
  • Manufacturer: Nord
  • Serial Number: IS40L-56 L/A

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: DC Motor
  • Motor Horsepower(HP): 0.12
  • Motor RPM: 1660
  • Motor Voltage: 230/460

Dimensions:

  • Length (Inches): 11
  • Width (Inches): 9
  • Height (Inches): 7

Additional Product Details

Reductor de accionamiento de motor CC Nord de 90 grados