Tanque de mezcla de Noritsu America Corporation: 30 galones

Tanque de mezcla de Noritsu America Corporation: 30 galones

Tanque de mezcla de Noritsu America Corporation: 30 galones. Acero inoxidable. Bomba Little Giant, tipo: U62-B1. Motor: 1/10 hp, 2600 y 3000 rpm, 115 V, 50 y 60 Hz, 1,75 amperios. Apertura del tanque: tubería de 1 pulg. Entradas/salidas: (2) tubería de 1 pulg., (2) válvulas de bola de 1/2 pulg. Base con (4) ruedas. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 39-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SPPP324.1a
  • Manufacturer: Noritsu America Corporation

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de mezcla de Noritsu America Corporation: 30 galones