Máquina de hielo en escamas North Star Carbon Steel M60-69 (refrigeración con amoníaco (R-717), 45 toneladas por día)
Máquina de hielo en escamas Northstar M60-69 (refrigeración con amoníaco, 45 toneladas por día) Número de serie: 2815. 45 toneladas de producción de hielo por día. Utilizado anteriormente con Amoníaco (R717 | NH3). Se incluye un motor de 1 HP.
Product Details
- Cantidad en stock: MML03
- Manufacturer: North Star Ice
- Model: M60-69
- Serial Number: 2815
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 850
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 4.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 183T
Dimensions:
- Length (Inches): 107
- Width (Inches): 76
- Height (Inches): 81
- Weight (LBS): 8,000
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1969
- Spec Sheet Available: Yes