Máquina de hielo en escamas North Star Carbon Steel M60-77 (refrigeración con halocarbono (freón), 45 toneladas por día)
Máquina de hielo en escamas Northstar M60-77 (refrigeración con amoníaco, 45 toneladas por día) Número de serie: 4164. 45 toneladas de producción de hielo por día. Utilizado anteriormente con refrigeración (halocarbono (freón). Se incluye un motor de 1 HP.
Product Details
- Cantidad en stock: MML02
- Manufacturer: North Star Ice
- Model: M60-77
- Serial Number: 4164
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 865
- Motor Voltage: 575
- Motor Amps: 1.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 182T
Dimensions:
- Length (Inches): 107
- Width (Inches): 76
- Height (Inches): 81
- Weight (LBS): 8,000
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1977
- Spec Sheet Available: Yes
- Known Issues or Problems: The bottom base is rotted.