Máquina de hielo en escamas North Star
Máquina de hielo en escamas North Star. Modelo: M40-89-C. Capacidad aproximada: 22,8 toneladas por día. Superficie de congelación de acero al carbono: 40 pies cuadrados. Evaporador y acumulador de Union Tank Works Inc. Reductor de velocidad Electra Dresser. Motor Baldor, 3/4 hp. Tanque de compensación: Dimensiones interiores de la pared recta: 17 pulg. de diámetro. x 3 pies 1 pulgada L. El modelo M-40 fabrica hielo a partir de agua dulce, agua de mar u otros líquidos, y ofrece recolección continua sin ciclos de descongelación. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. entrada de agua, (1) 1 pulg. de diámetro. Línea de alimentación de refrigerante líquido, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Línea de alimentación de refrigerante líquido. Salidas: (1) 3 pies 2 pulgadas de diámetro. descarga de hielo, (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de aguas residuales, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje FNPT, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante líquido. Dimensiones totales: 7 pies 8 pulgadas de largo x 5 pies 2 pulgadas de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto (ACN453-89)
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM974B.5
- Manufacturer: North Star Ice
- Model: M40-89-C
- Serial Number: 5781