- Detalles del producto
North Star Ice Carbon Steel M90 Flake Ice Maker (Ammonia (R-717) Refrigeration, 40 Ton Day)
NorthStar Carbon Steel Ice Maker. Model: M90.820. Serial No: L51244. Tons Per Day: 40 TR. Drive Motor: 1.5 Hp. Suction Line: 6 in. Liquid Line: 2 in.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: FPMB01
- Fabricante: North Star Ice
- Modelo: M90
- Número de serie: L51244
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Motor Drive - 1.5 Hp, 230/460 Volt, 60 Hz, 3 Ph. (1) Motor Pump - 0.5 Hp.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 109
- Ancho (pulgadas): 76
- Altura (pulgadas): 105
- Peso libras): 11,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 82
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: Yes