Sistema de hielo en escamas North Star

Sistema de hielo en escamas North Star

Sistema de formación de hielo en escamas North Star. Modelo M40-86S4. S/N: 5772. Superficie de congelación de acero inoxidable. Nat'l Bd: 3722. Acero inoxidable 304. Capacidad de producción de 20 toneladas por día. (el rango se basa en la temperatura del evaporador de -25 °F y la temperatura del suministro de agua de 60 ºF). Hace hielo a partir de agua dulce, agua de mar u otros líquidos. Produce más hielo por tonelada de refrigeración que cualquier otra máquina de hacer hielo utilizando un compresor de igual potencia. Produce hielo subenfriado con mejor poder de enfriamiento que cualquier otra máquina de hielo. Recoge hielo continuamente sin ciclos de descongelación. Reduce las pérdidas de refrigeración con recinto aislado de fibra de vidrio. Convierte toda el agua de reposición en hielo eliminando residuos. MAWP: 150 psi a 200 °F. MDMT: -50 °F a -7,56 psi. Motor Baldor, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3.2-3.0/15 amperios, 60 Hz, trifásico. Eletcra Motor Drive, relación: 60, 28,75 rpm (final). Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto NPT (hembra). Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto NPT (hembra). Dimensiones totales: 93 pulgadas de largo x 55-1/2 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto (ACN580).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CSRW001.
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M40-86S4
  • Número de serie: 5772

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de hielo en escamas North Star