Hielo Estrella del Norte, trituradora de hielo M60

Hielo Estrella del Norte, trituradora de hielo M60

Máquina para hacer hielo en escamas North Star Ice Equipment. Modelo: M60. Capacidad nominal: 38 toneladas de hielo por día de 2 mm de espesor (1,2 toneladas de refrigeración por tonelada estadounidense de hielo). Superficie de congelación de acero: 60 pies cuadrados. Produce hielo a partir de agua dulce, agua de mar u otros líquidos. Produce más hielo por tonelada de refrigeración que cualquier otra máquina de hacer hielo utilizando un compresor de igual potencia. Produce hielo subenfriado con mejor poder de enfriamiento que cualquier otra máquina de hielo. Recoge hielo continuamente sin ciclos de descongelación. Reduce las pérdidas de refrigeración con recinto aislado de fibra de vidrio. Convierte toda el agua de reposición en hielo eliminando residuos. Tanque acumulador: 50 galones, dimensiones de pared recta: 2 pies de diámetro. x 2 pies 2 pulgadas L. Motor eléctrico maestro, 20 hp, 1200 rpm, 230/460 V, 5,2/2,6 amperios, 60 Hz, trifásico, 3-3/4 pulgadas de diámetro. polea. Falk Drive, relación: 7,70, potencia: 20 CV, rpm finales: 155,84. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 5/8 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (2) 3/4 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 9 pies 8 pulgadas de largo x 7 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 5 pulgadas de alto (H16) (ACN640).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BBCF161A.62
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M60

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hielo Estrella del Norte, trituradora de hielo M60