Máquina de hielo en escamas North Star Ice M40-SS

Máquina de hielo en escamas North Star Ice M40-SS

Máquina de hielo en escamas North Star usada. Modelo: M40-85S4. Serie 5618. Refrigerante: amoniaco. Superficie de congelación: inoxidable. Clasificación: 20,3 toneladas de hielo por 24 horas, 1,5 mm de espesor, temperatura del evaporador de -35 °F, agua de reposición de +60 °F. Motor Baldor: 0,75 HP, 208-230/460V, trifásico, 60 Hz. Peso: 4100 libras (1860 kg). Dimensiones totales: 56 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de largo x 72 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NPSI01
  • Manufacturer: North Star Ice
  • Model: M40-85S4
  • Serial Number: 5618

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Máquina de hielo en escamas North Star Ice M40-SS