North Star Ice M60-79C Máquina de hielo en escamas (refrigeración de amoníaco (R-717 | NH3), 45 toneladas por día)
Máquina de hielo en escamas NorthstarM60-79C (refrigeración con amoníaco, 45 toneladas por día) Número de serie: 4811. Producción de 45 toneladas de hielo por día. Utilizado anteriormente con Amoníaco (R717 | NH3). Se incluye un motor de 1 HP.
Product Details
- Cantidad en stock: FPM04
- Manufacturer: North Star Ice
- Model: M60-79C
- Serial Number: 4811
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Toshiba
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 715
- Motor Voltage: 190/380
- Motor Amps: 4.6/2.3
- Motor Hertz (Hz): 50
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 182T
Dimensions:
- Length (Inches): 107
- Width (Inches): 76
- Height (Inches): 89
- Weight (LBS): 7,800
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes