- Detalles del producto
North Star Ice M60-79C Máquina de hielo en escamas (refrigeración de amoníaco (R-717 | NH3), 45 toneladas por día)
Máquina de hielo en escamas NorthstarM60-79C (refrigeración con amoníaco, 45 toneladas por día) 45 toneladas de producción de hielo por día. Utilizado anteriormente con Amoníaco (R717 | NH3). Se incluye un motor de 1 HP. Falta placa de datos. Creemos que es un M60-79C según la información que nos proporcionó el propietario anterior.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: FPM02
- Fabricante: North Star Ice
- Modelo: M60-79C
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1
- RPM del motor: 715
- Voltaje del motor: 190/380
- Amperios de motor: 4.6/2.3
- Hercios del motor (Hz): 50
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 182T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 107
- Ancho (pulgadas): 76
- Altura (pulgadas): 89
- Peso libras): 7,800
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!