Máquina de hielo en escamas de acero al carbono North Star Ice M60 (45 toneladas de hielo/día)
Máquina de hielo en escamas de acero al carbono Northstar M60 (45 toneladas de hielo/día) Modelo M60-79C Serie: 4908 Año 1979 Material: Acero al carbono Producción estimada de hielo en escamas por día: 45 toneladas/día
Product Details
- Cantidad en stock: SPCS01
- Manufacturer: North Star Ice
- Model: M60-84C
- Serial Number: 5628
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 76
- Width (Inches): 64
- Height (Inches): 80
- Weight (LBS): 8,100
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1984
- Spec Sheet Available: No