North Star Ice Máquina de hielo en escamas de acero inoxidable M20-SS-RFS-08 (refrigeración con halocarbono (freón), 11 toneladas por día, poco uso)
Máquina de hielo inoxidable Northstar. Modelo: M20-SS-RFS-08. Número de serie: 2160. Año de fabricación: 2008. Línea de succión: 2 1/2 pulg. Línea de líquido: 1 1/4 pulg. Refrigerante anterior: R-401A. Superficie de congelación: Acero inoxidable. Ligeramente utilizado sólo en pruebas. Esta unidad fue comprada nueva y luego instalada y probada por el propietario anterior. Esta unidad se compró únicamente para pruebas y no se utilizó en producción. Se utilizó en pruebas sólo durante unos meses y no se ha utilizado desde entonces.
Product Details
- Cantidad en stock: LIQ04
- Manufacturer: North Star Ice
- Model: M20-SS-RFS-06
- Serial Number: 2160
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) Lesson - HP: 1/2, RPM: 1725, Hz: 60, Volts: 208-230/460, FLA: 1.9-2/1 SFA: 2.1-2.2/1.1
Dimensions:
- Length (Inches): 84
- Width (Inches): 52
- Height (Inches): 60
- Weight (LBS): 4,000
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2008
- Year Removed from Production: 2023
- Spec Sheet Available: Yes