Rastrillo de hielo automático North Star LMR-4200 (almacenamiento de 66 toneladas)

Rastrillo de hielo automático North Star LMR-4200 (almacenamiento de 66 toneladas)

El sistema de rastrillo de hielo North Star es adecuado para almacenar de 64 a 84 toneladas de hielo (dependiendo del tipo de hielo). Los componentes están hechos de acero galvanizado en caliente con dimensiones interiores de 25'L x 12'W x 16'H. 14' de profundidad de hielo. Dimensión total 27' 2" L x 12' 11"W x 19' H. Peso de envío aproximado 12,000 lbs. Incluye tornillo de descarga (barrena) en el extremo del contenedor 9" de diámetro.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RDYD10
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: LMR-4200

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 300
  • Ancho (pulgadas): 144
  • Altura (pulgadas): 192
  • Peso libras): 12,000
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Ice Processing Plant
  • Problemas o problemas conocidos: Unit is disassembled.
Rastrillo de hielo automático North Star LMR-4200 (almacenamiento de 66 toneladas)