Máquina de hielo en escamas North Star M40-SS
Máquina de hielo en escamas North Star usada. Modelo: M40-SS-LMC-04. Serie: 1435. Año: 2004. Superficie de congelación de acero inoxidable. Previamente funcionado con refrigerante amoniaco. Capacidad nominal: 19,3 toneladas por 24 horas (temperatura de evaporación de -25 °F, espesor de hielo de 1,5 mm, temperatura de entrada de agua de 60 °F). Peso: 4100 libras. Dimensiones totales: 83 pulgadas de largo x 56 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OBSF012
- Manufacturer: North Star Ice
- Model: M40-SS-LMC-04
- Serial Number: 1435