Máquina de hielo en escamas North Star M60
Máquina de hielo en escamas North Star usada. Modelo: M60-78. Serie 4395. Refrigerante: amoniaco. Superficie de congelación: acero al carbono. Clasificación: 34,1 toneladas de hielo por 24 horas, 1,5-2,0 mm de espesor, temperatura del evaporador de -30 °F, agua de reposición de +60 °F. Motor de accionamiento: 480V, 60 Hz, trifásico. Peso: 8100 libras (3700 kg). Dimensiones totales: 76 pulgadas de ancho x 107 pulgadas de largo x 80 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NPSI04
- Manufacturer: North Star Ice
- Model: M60-78
- Serial Number: 4395