Panel de control del congelador en espiral Northfield Freezing Systems
1992 Panel de control del congelador en espiral de Northfield Freezing Systems. Número de serie: 2406-1. Trabajo No: 2406. Dwg No: 2406-1. Consta de los siguientes controles: velocidad de la correa, tiempo de permanencia, temperatura del aire, temperatura de succión. Requisitos eléctricos: 460 V, 128,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI270.a
- Manufacturer: Northfield Freezing Systems (Now JBT Corporation)
- Serial Number: 2406-1