Congelador en espiral Northfield Freezing Systems
Congelador en espiral Northfield Freezing Systems (ahora JBT Corporation). Ancho de la correa: 2 pies. Apertura/espacio libre máximo: 1 pie 5 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Separación de la correa: 1-1/2 pulgadas. Diámetro de la varilla: 1/2 pulgadas. Paso de la varilla: 1 pulgada. Grosor de la correa. : 1/2 pulg. Número de pasadas: 12. Aprox. Longitud de la plataforma de la cinta: 228 pies. Motor eléctrico Baldor: 3 hp con reductor de velocidad Sumitomo. Motor eléctrico lección: 2 hp con reductor de velocidad Sumitomo, micro inversor TB Woods. Altura de entrada del transportador: 9 pies 5 pulgadas. Altura de salida del transportador: 2 pies 2 pulgadas. Dimensiones totales: 9 pies 5 pulgadas de largo x 9 pies 1 pulgadas de ancho x 10 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SMBS363.80
- Manufacturer: Northfield Freezing Systems (Now JBT Corporation)
IQF Details
Belt Details
Control Panel Details