Northstar M5 SS + Paquete completo de refrigeración con freón (2,5 toneladas/día)

Northstar M5 SS + Paquete completo de refrigeración con freón (2,5 toneladas/día)

Año 2000 Hielo en escamas Northstar M5 SS: 2,5 toneladas por día. Incluye paquete completo de refrigeración con freón que incluye compresor Carrier 2001 con válvulas de láminas nuevas y condensador.

Anteriormente se usaba ligeramente en Oregon Seafoods en Coos Bay. ¡Funciona muy bien y pronto fabricará hielo para ti!

Se envía en dos paletas, 1) 4'L x 5'Wx 4'H + 1,102 LBS 2) 4'L x 4'Wx 4'H + 644 lbs.

Product Details

  • Cantidad en stock: SHAW01
  • Manufacturer: North Star Ice
  • Model: M5 SS

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Northstar M5 SS + Paquete completo de refrigeración con freón (2,5 toneladas/día)