Máquina de hielo en escamas de acero inoxidable Northstar M60 (45 toneladas de hielo/día)

Máquina de hielo en escamas de acero inoxidable Northstar M60 (45 toneladas de hielo/día)

Máquina de hielo en escamas de acero inoxidable Northstar M60 (45 toneladas de hielo/día) Modelo M60-SS-80. Serie: 4902. Año 1980. Material: Acero Inoxidable. Producción estimada de hielo en escamas por día: 45 toneladas.

Product Details

  • Cantidad en stock: TMN03
  • Manufacturer: North Star Ice
  • Model: M60-SS80
  • Serial Number: 4902

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 1
  • Motor RPM: 850
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 4/2
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 182T

Dimensions:

  • Length (Inches): 76
  • Width (Inches): 64
  • Height (Inches): 80
  • Weight (LBS): 10,000
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1980
  • Year Removed from Production: 2024
  • Spec Sheet Available: No
  • Previously Used With: Ammonia (R-717)

Máquina de hielo en escamas de acero inoxidable Northstar M60 (45 toneladas de hielo/día)


Precio:
$0