Norwalt Design Inc. Elevador inclinado
Norwalt Design Inc. Ascensor inclinado. Número de serie: H1957-0. Dimensiones de la tolva de alimentación: 3 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de alto. Ancho de la cinta: 10 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 9 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto. Altura de los listones: 2 pulgadas de distancia. entre tacos: motor Baldor DC de 5-1/2 pulg., 1/4 hp, 1750 rpm, 90 V, 2,5 amperios. Reductor de velocidad Grove Gear, relación 50, 35 rpm (final). Altura de entrada del elevador: 3 pies 4 pulgadas Altura de salida del elevador: 6 pies 3 pulgadas Entradas: (1) Entrada de 3 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 4-1/2 pulgadas de ancho. Salidas: (1) descarga de 11 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 7 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 2-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ENAE006.
- Manufacturer: Norwalt Design
- Serial Number: H1957-0
Conveyor Details