Elevador de manipulación de materiales de acero inoxidable Norwalt Design
Elevador de manipulación de materiales de acero inoxidable Norwalt Design. N/S H1838-2. Escalera mecánica tiene protección lexan. Aprox. Dimensiones de la tolva: 44 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 2 pies de profundidad. Altura de descarga aproximada: 7 pies. La correa mide aprox. 10-1/2 pulgadas de ancho con listones de 2 pulgadas de alto. Base de acero pintado. Motor: 1/4 hp, 1750 rpm, 90 V, 2,5 amperios. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 5 pies de ancho x 104 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ENAE65056.
- Manufacturer: Norwalt Design
- Serial Number: H1838-2
Conveyor Details