Taponador de torreta giratoria de 16 cabezales Norwalt Designs
Tapón de torreta giratoria de 16 cabezales Norwalt Designs. Aplicación previa: cápsulas desodorantes en barra. Tamaño máximo de la tapa: 2-1/2 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho x 1 pulgada de alto. Tamaño máximo de barra de desodorante: 2-1/2 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho x Motor inversor H. Baldor de 5 pulgadas, 2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 5,8-2,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Textron, relación 20, 86,25 rpm (final). Las máquinas cerradoras de tapas Norwalt combinan automatización de alta velocidad con confiabilidad mecánica. Altura de entrada/salida del transportador: 38-1/2 pulg. Dimensiones totales: 10 pies 2 pulg. de largo x 81 pulg. de ancho x 80 pulg. de alto (H17)
Product Details
- Cantidad en stock: ENAE46810.
- Manufacturer: Norwalt Design
- Serial Number: N-1622.
Filler & Capper Details