Serpentín del evaporador de amoníaco no especificado

Serpentín del evaporador de amoníaco no especificado

Serpentines de explosión de baja temperatura con tambor de sobretensión. Estos fueron retirados de un congelador en espiral Frigoscandia que tenía una capacidad de alrededor de 5000 libras por hora. Información de la placa de identificación de la bobina: Reinhard Raffel Bonn-Bad Godesberg, Dibujo: 3-521-50-1, Mfg: 045/6630/70229, Presión de funcionamiento 15 kg/cm2, Presión de prueba: 35 kg/cm2. (2) Dimensiones de la bobina: 121 pulg. 45 pulg. x 46 pulg. H. cada uno.


Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Product Details

  • Cantidad en stock: BDPC636.7a
  • Manufacturer: Not Specified
  • Serial Number: 045/6630/70229

Evaporator Coil Details

  • Spec Sheet Available: No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 2
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Two standard electric motors for the operation of the fans. The motor data plates are not visible.

Dimensions:

  • Length (Inches): 121
  • Width (Inches): 45
  • Height (Inches): 46

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1998
  • Year Removed from Production: 2012
  • Spec Sheet Available: No
  • Previously Used With: These were removed from a Frigoscandia spiral freezer that was rated at around 5000 pounds per hour.
  • Product Purchased From: Seafood Supplier

Serpentín del evaporador de amoníaco no especificado