Serpentín evaporador de amoníaco no especificado (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco no especificado (baja temperatura)

Bobina de explosión de amoníaco. Esta unidad tiene 10 filas de tubos de ancho y 20 filas de abajo para un total de 200 tubos. El diámetro exterior del tubo es de 3/4 de pulgada y la longitud de la sección recta del tubo es de 18 pies. El espacio entre las aletas es de 4 aletas por pulgada. (4) aficionados. (4) Motores Baldor: 1725 rpm, 3 hp trifásicos, 208/230/480 V, 60 Hz, bastidor 182T. Dimensiones totales: 224 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: EQDNES270.
  • Manufacturer: Not Specified

Evaporator Coil Details

  • Frosted or Wet Coil: Frosted
  • Fins Per Inch: 4
  • Left or Right Handed: Right
  • Spec Sheet Available: No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 4
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 3
  • Motor RPM: 1725
  • Motor Voltage: 208/230/480
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 182T

Dimensions:

  • Length (Inches): 224
  • Width (Inches): 58
  • Height (Inches): 50

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Serpentín evaporador de amoníaco no especificado (baja temperatura)