Serpentín del evaporador de amoníaco no especificado
Unidad evaporadora de doble ventilador de acero inoxidable: 5,8 toneladas. Esta es una unidad estilo BTR (entre los rieles). (2) Motores. Motor #1: motor Century, 1/2 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 2.0-1.9/0.95 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor #2: motor Franklin, 1/2 hp, 1140/950 rpm, 208-230/460 V, FLA: 1,96/0,98 y 2,24/1,12, trifásico. Bobinas galvanizadas. Refrigerante: amoniaco. Entradas/salidas; (2) 2 pulg., brida: 6 pulg. de centro a centro: 4-1/2 pulg. con (4) orificios. Para una congelación rápida. Dimensiones totales: 95 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSLP347.3
- Manufacturer: Not Specified
Evaporator Coil Details
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 5.8
- Left or Right Handed: Right
- Spec Sheet Available: No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 0.5 hp Century Motor, and (1) 0.5 hp Franklin motor
Dimensions:
- Length (Inches): 95
- Width (Inches): 43
- Height (Inches): 42
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No