Nueva bomba de vacío de anillo líquido Sihi sin usar

Nueva bomba de vacío de anillo líquido Sihi sin usar

Bomba de vacío de anillo líquido Sihi nueva, sin usar. Modelo: LPHA5612 BN041010. S/N: 3012318. Motor General Electric, 15 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 36/18 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) puerto bridado de 2 pulg. Salidas: (1) puerto bridado de 2 pulg. Dimensiones totales: 60-1/2 pulgadas de largo x 21-1/2 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto (ACN52).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MSSS001.
  • Fabricante: SIHI
  • Modelo: LPHA 56121
  • Número de serie: 3012318

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Nueva bomba de vacío de anillo líquido Sihi sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente