Nuevo controlador de velocidad variable Allen Bradley PowerFlex 4 5 HP

Nuevo controlador de velocidad variable Allen Bradley PowerFlex 4 5 HP

Nuevo controlador de velocidad variable Allen Bradley PowerFlex 4 de 5 hp. Gato n.º 22A - B017N104. 3 fases. Entrada de 200 a 240 V.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDFF052.3a
  • Fabricante: Allen-Bradley

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Nuevo controlador de velocidad variable Allen Bradley PowerFlex 4 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Variador de frecuencia Baldor - 7,5 HPVariador de frecuencia Baldor - 7,5 HP
Ahorrar 9%
Panel de control HoffmanPanel de control Hoffman
Hoffman Panel de control Hoffman

RWDG244.2a-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Variador de frecuencia Allen-BradleyAllen-Bradley Variable Frequency Drive Allen-Bradley

Visto recientemente