Nuevo mezclador estático inclinado de alto cizallamiento Silverson

Nuevo mezclador estático inclinado de alto cizallamiento Silverson

2001 Mezclador estático inclinado de alto cizallamiento Silverson. Modelo: 275LS, S/N: 275LSM1939. Rendimientos de autobombeo de 19 a 189.500 litros/h. Sin aireación. El producto no puede pasar por alto el cabezal de trabajo del rotor/estator de precisión. Fácil de instalar. Fácil de operar. Fácil de limpiar. Motor Brook Crompton Invensys, 1,5/1,75 kW, 2870/3440 rpm, 220-240/380-415 y 254-277/440-480 V, 5,9-5,6/3,4-3,2 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. con un diámetro de 5 pulgadas. bridas y (4) orificios de fijación de 1/2 pulg. a una distancia de centro a centro de 4 pulg. Dimensiones totales: 22 pulg. de largo x 9-1/2 pulg. de ancho x 12 pulg. de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TOG001.8
  • Fabricante: Silverson
  • Modelo: 275LS
  • Número de serie: 275LSM1939

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Nuevo mezclador estático inclinado de alto cizallamiento Silverson

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente