Olney Bean Destoner Acero Inoxidable

Olney Bean Destoner Acero Inoxidable

Destoneador de frijoles Olney Modelo 1987, S/N 456vc40, largo total 158 pulgadas, ancho 44 pulgadas, tanque de retención de 64 pulgadas por 42 pulgadas x 17 pulgadas de profundidad (capacidad de 150 galones) con salida de 2 pulgadas. También tiene bomba Deming tamaño 3s S/N dc850443 tipo 1a con accionamiento baldor de 5 hp, 3 ph, 1,725 ​​rpm. También tiene caja de control.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CA25724.2
  • Fabricante: Geo J. Olney, Inc.
  • Número de serie: 456vc40

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Olney Bean Destoner Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente