Olney Bean Destoner Acero Inoxidable
Destoneador de frijoles Olney Modelo 1987, S/N 456vc40, largo total 158 pulgadas, ancho 44 pulgadas, tanque de retención de 64 pulgadas por 42 pulgadas x 17 pulgadas de profundidad (capacidad de 150 galones) con salida de 2 pulgadas. También tiene bomba Deming tamaño 3s S/N dc850443 tipo 1a con accionamiento baldor de 5 hp, 3 ph, 1,725 rpm. También tiene caja de control.
Product Details
- Cantidad en stock: CA25724.2
- Manufacturer: Geo J. Olney, Inc.
- Serial Number: 456vc40