Olney Roto Tamiz/Arandela, Modelo 18
Tamiz/arandela Olney Roto. Modelo 18. S/N: 95R300. Tamaño del tamiz: 0.060 o #14. Apertura total: 18 pulg. de diámetro. Abertura de alimentación: 12 pulg. de diámetro. (2) salidas: 6-1/2 pulg. y 3 pulg. (5) pulverizadores. Volumen del tanque (desde la parte inferior de la pantalla): 90 galones. Volumen del tanque (desde la sección media de la pantalla): 125 galones. Dimensiones interiores del tanque: 39-1/2 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 20-1/2 pulgadas de alto (hasta la parte inferior de la pantalla). 39-1/2 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto (hasta la sección media de la pantalla). Motor Reliance, 3/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 11/5,5 amperios, 60 Hz, monofásico, relación de reducción 2:7. Dimensiones totales: 66 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 25.GM373.4a
- Manufacturer: Geo J. Olney, Inc.
- Model: 18
- Serial Number: 95R300