Tanque de carcasa única con parte superior abierta
Tanque de carcasa única con parte superior abierta. Dimensiones interiores 14 pulgadas de diámetro, 12 pulgadas de alto. Salidas de 1-½ pulgadas, carcasa única con flotador de nivel. El marco tiene 2 ruedas (paralelas). Dimensiones totales 22 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de largo x 26-½ pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI99
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Outlets 1-½ in., Single shell with level float. Frame has 2 wheel (parallel).
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 30
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 26.5