Cortadora de tarta Op'tRoot

Cortadora de tarta Op'tRoot

Op'tRoot Pie Slicer. Ancho de la correa: 13 pulg. Diámetro de la placa: 16 pulg. Fuente de alimentación: 208 voltios, 60 Hz, trifásica. Motor Mez, 5 hp, 1740 rpm, 208 V, 18,8 amperios, 60 Hz. Altura de entrada/salida del transportador: 39 pulgadas. Dimensiones totales: 99 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 87-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ERCS002.
  • Manufacturer: Op’tRoot

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Mez
  • Motor Horsepower(HP): 5
  • Motor RPM: 1740
  • Motor Voltage: 208
  • Motor Amps: 18.8
  • Motor Hertz (Hz): 60

Dimensions:

  • Length (Inches): 99
  • Width (Inches): 24
  • Height (Inches): 87.5

Additional Product Details

Cortadora de tarta Op'tRoot