Transportador con listones de doble correa con alimentación Orics
Transportador con listones de doble correa de alimentación Orics. Modelo: SCCDX1800. Número de serie: JP4992. Ancho de la correa: 6 pulg. Altura en la entrada/salida del transportador: 43 pulg. Alto (ajustable). El espacio entre listones es cada 12 pulgadas. Requisitos eléctricos: 180 V, 10 amperios, monofásico. Motor Industrial Baldor, 1 hp, 1,750 rpm, 90 V, 10 Amperios. Tamaño total: 18 pies 25 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EKTF9536.1
- Manufacturer: Orics
- Model: SCCDX1800
- Serial Number: JP4992
Conveyor Details