- Detalles del producto
Orificio variable con muesca en V de Wallace & Tiernan
Orificio variable con muesca en V de Wallace & Tiernan. (1) Diafragma sensor de presión. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. ajuste de púas. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. accesorio de compresión, (1) 3/4 pulg. de diámetro. ajuste de púas. Dimensiones totales: 17 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho x 29 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CCFP536.
- Fabricante: Wallace & Tiernan
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 17
- Ancho (pulgadas): 1
- Altura (pulgadas): 29
Detalles adicionales del producto
- Producto comprado en: Fruit Processor
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!