Bomba de vacío Orion KRS3 (0,5 CV)

Bomba de vacío Orion KRS3 (0,5 CV)

(4) Bomba de vacío rotativa de paletas secas Orion. Modelo: KRS3. 10 CFM, vacío de 25 pulgadas HG/presión de 10 PSIG, motor de 1/2 hp, 200-220 V, 60 Hz, trifásico. Funcionamiento sin aceite, sin mantenimiento y silencioso.(ACN10).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: APTE01.1a
  • Fabricante: Orion
  • Modelo: KRS3
  • Número de serie: 120411

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío Orion KRS3 (0,5 CV)