Oruga 9,000 Lb. Carretilla elevadora telescópica diésel 4x4x4

Oruga 9,000 Lb. Carretilla elevadora telescópica diésel 4x4x4

Carretilla elevadora telescópica diésel Caterpillar 4x4x4 2005. Modelo: TH460B. Clasificación de capacidad de carga: 9000 lb. Brazo telescópico de tres secciones hasta una distancia total de 46 pies. Altura máxima de elevación: 44 pies 3 pulgadas. Alcance horizontal máximo: 30 pies 2-½ pulgadas. Capacidad en alcance máximo: 1800 libras. Motor: diésel de 4 cilindros. Tamaño de neumáticos: 14.00-24TG, Volante de inercia: 94,9 hp. Esta unidad cuenta con: luces de trabajo opcionales, capota de seguridad, carro inclinable, tres modos de dirección para mejorar la maniobrabilidad, sistema hidráulico auxiliar y nivelación hidráulica. Los manipuladores telescópicos Caterpillar ofrecen cabinas espaciosas y asientos con suspensión para mayor comodidad. El joystick de una sola palanca contiene todas las funciones de la pluma para una fácil operación. Dimensiones totales (completamente retraído): 26 pies de largo x 8 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies 3 pulgadas de alto. Lectura del contador horario: 2732 horas (ACN892).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CBHT1637.330
  • Fabricante: Caterpillar
  • Modelo: TH460B
  • Número de serie: CRX08187 / EP507562

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 312
  • Ancho (pulgadas): 103
  • Altura (pulgadas): 99
  • ACN: 892

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2005

Oruga 9,000 Lb. Carretilla elevadora telescópica diésel 4x4x4

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente