Llenador de vasos Osgood
Llenador de vasos Osgood. Modelo: 3503. S/N 3503-1. Tamaño de la copa: 5-1/2 pulgadas de diámetro. Ancho del molde: 17 pulg. (6) 1 pulg. de diámetro. válvulas de llenado. Ancho del conducto (tapa): 6-1/2 pulg. Prensa de tapa: 6 pulg. de diámetro. Motor industrial Baldor, 5 hp, 1725 rpm, 206-230/460 V, 15-13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor industrial Baldor con rodillo de tapa, 1/3 hp, 208-230/460 V, 2.1-2/1 A, 60 Hz, trifásico. La llenadora Osgood Super-Duty cuenta con un accionamiento de leva mecánico y una base soldada. Es el referente en robustez y saneamiento. Su diseño súper rápido es de última generación, con un perfil bajo y servoaccionamientos patentados. Altura de entrada del transportador: 43 pulgadas. Altura de salida del transportador: 42 pulgadas. Entradas: (2) 3 pulgadas de diámetro. Accesorios I-line (hembra). Dimensiones totales: 18 pies 6 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SKFC064.68
- Manufacturer: Osgood Industries
- Model: 3503
- Serial Number: 3503-1
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Cup Filler
- Inline/Rotary: Inline
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: Yes
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 5 hp Baldor Industrial Motor, and (1) 0.33 hp Lid Roller Baldor Industrial Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 222
- Width (Inches): 45
- Height (Inches): 75