Puerta elevada Rytec Turbo-Seal con cortina de aire Berner
Paquete de puerta superior Rytec Sure-Seal de alto rendimiento: Modelo: 808530, Serie: 1170766-0A. Motor ABM: Tipo: ZFL30H/KGA252/4D90LB-4 UL TT, Número de serie: 1967371 0014, Hp: 2,95, Voltios: 230/460, Rpm: 138/1670, Servicio: 8 min encendido, 2 min apagado, Encl: TEFC, Amperios: 8,8/4,4, Fase: 3, Hz:60, INSL: 155, CL: F, AMB: -29+34, Freno: 24 DC V AC. Número de modelo de cortina de aire Berner: RAD2072AA, Número de serie: RAD2072AA/W0145951A-4, Código de fabricación: 10/18, Voltios 120, PH: 1, Hz: 60, Amperaje de carga completa: 9,6, Hp: 2 @ 1/3, Rpm: 1680
Product Details
- Cantidad en stock: OTIS87
- Manufacturer: Rytec
- Model: 808530
- Serial Number: 1170766-0A
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: ABM
- Motor Horsepower(HP): 2.95
- Motor RPM: 1,381,670
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 8.8/4.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 124
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 21
- Weight (LBS): 922
- # of Pieces for Shipping: 3
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes